HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO ORANJE MT XXL
HYDROWEAR UELSEN WINTER REGENOVERALL FLUOR/OR. S
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:072240FO-2XL
Rubix:22090406
EAN:5420011746806

Productdetails : HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO ORANJE MT XXL
Winteroverall. Stepvoering. Verdekte rits door flap met klittenband. 2 steekzakken met klep en klittenband. 2 borstzakken met klep. Ritssluiting in pijpen met klep. Dijbeenzak met klep. Dubbele duimstokzak. Achterzak met klep en drukknoop. Windvanger iun de mouwen. Extra reflectiebies. Capuchon in kraag. 210 grams 100% polyester laminaat. Dit artikel is waterdicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
| Gewicht | 210 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ stuk
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen