HYDROWEAR WERKBROEK MULTINORM MAINZ 043430 FLUO ORANJE MT 62
HYDROWEAR WERKBROEK MULTINORM MAINZ 043430 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043430-62
Rubix:22094306
EAN:5420011746011



Productdetails : HYDROWEAR WERKBROEK MULTINORM MAINZ 043430 FLUO ORANJE MT 62
- Werkbroek
- Verstelbaar in taille d.m.v. elastiek in tunnel
- 2 Steekzakken met klep
- Achterzak met klep
- Alle zakken met drukknoopsluiting
- Met kniezakken
- Pijpen verstelbaar door drukknopen
- 48% Modacryl, 25% Viscose, 18% polyester, 8% Aramide / Aramid, 1% Antistatisch
- 280 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 62 |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 48% modacryl, 25% viscose, 18% polyester, 8% aramide / aramid, 1% antistatisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 123,01 excl. BTW
/ stuk
€ 148,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
62