HYDROWEAR WERKBROEK MULTINORM MEDDO 043510 ORANJE MT 46
HYDROWEAR WERKBROEK MULTINORM MEDDO 043510 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043510OR-46
Rubix:22092536
EAN:5420011769195

Productdetails : HYDROWEAR WERKBROEK MULTINORM MEDDO 043510 ORANJE MT 46
Hydrowear werkbroek multinorm meddo 043510 oranje mt 46
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | katoen 80%, polyester 19% en 1% synthetische vezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,29 excl. BTW
/ stuk
€ 62,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
46