HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO GEEL MT M

HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO GEEL

Zie technische informatie

Referenties

Hydrowear:072240FY-M
Rubix:22098154
EAN:5420011746844
HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO GEEL MT M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : HYDROWEAR WINTEROVERALL UELSEN 072240 FLUO GEEL MT M


Regenoverall Uelsen 072240, in fluorescent geel voor een optimale zichtbaarheid bij regenweer
Zakken voor: 2 steekzakken met klep en klittenbandsluiting en dubbele duimstokzak
Zakken borst: 2 borstzakken met klep
Zakken achter: achterzak met klep en drukknoop
Zakken op broekspijpen: dijbeenzak met klep
Details broekspijpen: ritssluiting in pijpen met klep
Mouwen: lange mouwen
Details mouwen: windvanger in mouwen
Voering: stepvoering
Strepen: reflectiebanden
Sluiting: verdekte ritssluiting door klep met klittenbandsluiting
Capuchon: capuchon in kraag
Materiaal: 100% polyester laminaat
Doekgewicht: 210 g/m²
Kleur: fluo geel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester laminaat
Gewicht210 g/m²
173,09 excl. BTW
/ stuk
209,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat