Referenties
Ansell:11-800 06
Rubix:22440600
Fabrikant:11800060
EAN:0076490493158





Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-800 MT 6
De HyFlex 11-800 handschoen voor algemeen gebruik is een uiterst succesvol product van Ansell. Het is een veelzijdige en efficiënte oplossing, die perfect is voor nauwkeurige assemblage en algemene manipulatie. Deze bestseller heeft een geavanceerde coating van schuimnitril en biedt een perfect evenwicht tussen comfort, beweeglijkheid en bescherming.
Kenmerken:
De constructie van de HyFlex 11-800 handschoen is verbeterd en is tot wel 30% meer ademend, wat voor optimaal comfort gedurende de hele werkdag zorgt. De optimale pasvorm bij de basis van de pink zorgt voor een perfecte aanpassing aan de natuurlijke contouren van de handen, wat een betere grip biedt om delicate werkzaamheden gemakkelijker te kunnen uitvoeren. Bovendien biedt het, dankzij de schuimnitrilcoating, een hoog ademend vermogen en een hoog draagcomfort voor werknemers.
Specificaties:
- Snijbescherming: niveau A.
- Schuurweerstand: niveau 3.
- Afwerking: palm gecoat.
- Coatingmateriaal: schuimnitril.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 15.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: van 199 tot 265 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
Normen:
De HyFlex 11-800 is een PBM van categorie II, dat dus aan de Europese norm EN 388 (categorie 3131A) voldoet en CE is gecertificeerd, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Daarnaast heeft deze handschoen het OEKO-TEX STANDARD 100 label en het Dermatest® garantie-keurmerk.
Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met een rijke geschiedenis en merkwaarden gericht op innovatie en veiligheid, biedt Ansell hoogwaardige producten voor diverse industriële sectoren. Het merk staat bekend om zijn technologische vooruitgang en zijn inzet voor de bescherming van werknemers.
Kenmerken:
De constructie van de HyFlex 11-800 handschoen is verbeterd en is tot wel 30% meer ademend, wat voor optimaal comfort gedurende de hele werkdag zorgt. De optimale pasvorm bij de basis van de pink zorgt voor een perfecte aanpassing aan de natuurlijke contouren van de handen, wat een betere grip biedt om delicate werkzaamheden gemakkelijker te kunnen uitvoeren. Bovendien biedt het, dankzij de schuimnitrilcoating, een hoog ademend vermogen en een hoog draagcomfort voor werknemers.
Specificaties:
- Snijbescherming: niveau A.
- Schuurweerstand: niveau 3.
- Afwerking: palm gecoat.
- Coatingmateriaal: schuimnitril.
- Voeringmateriaal: nylon.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 15.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: van 199 tot 265 mm, afhankelijk van de maat.
- Kleur: grijs.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
Normen:
De HyFlex 11-800 is een PBM van categorie II, dat dus aan de Europese norm EN 388 (categorie 3131A) voldoet en CE is gecertificeerd, in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425. Daarnaast heeft deze handschoen het OEKO-TEX STANDARD 100 label en het Dermatest® garantie-keurmerk.
Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Met een rijke geschiedenis en merkwaarden gericht op innovatie en veiligheid, biedt Ansell hoogwaardige producten voor diverse industriële sectoren. Het merk staat bekend om zijn technologische vooruitgang en zijn inzet voor de bescherming van werknemers.
Deze ademende nitril werkhandschoenen hebben een verbeterd ontwerp dat tot 30% meer ademend vermogen biedt. Voor dagelijks comfort, de hele dag door.
Sterke punten
- Verhoogd comfort dankzij het ademend vermogen en de optimale pasvorm.
- Betere grip voor nauwkeurige en delicate werkzaamheden.
- Siliconenvrij om verontreiniging op metalen of glazen onderdelen te voorkomen.
- Veelzijdigheid en hoge prestaties voor assemblage en algemeen gebruik.
- Betere grip voor nauwkeurige en delicate werkzaamheden.
- Siliconenvrij om verontreiniging op metalen of glazen onderdelen te voorkomen.
- Veelzijdigheid en hoge prestaties voor assemblage en algemeen gebruik.
Toepassingen
De HyFlex 11-800 handschoen is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals het verzamelen en vastzetten van onderdelen, het aanpassen en aanschroeven van systemen, het laden en lossen van vrachtwagens, het verwerken van goederen, het verzenden en afleveren, en voor het installeren van sloten. Dankzij zijn beschermende functie en zijn veelzijdigheid is deze handschoen een uitstekende keuze voor diverse industriële sectoren, zoals de auto-industrie, de metaalproductie en nutsbedrijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32 g |
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | nitril |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Materiaal | nylon / schuim nitril |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,74 excl. BTW
/ paar
€ 5,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden