ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-801 MT 7

HyFlex® 11-801

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-801 07
Rubix:22440295
Fabrikant:11801070
EAN:0076490491833
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-801 MT 7
brand logo

Technische samenvatting

Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-801 MT 7


De HyFlex® 11-801 handschoenen voor algemeen gebruik van Ansell zijn ontworpen voor toepassingen in droge of licht geoliede omstandigheden, waar eenvoudige mechanische bescherming en hoge precisie in hantering vereist zijn. Deze handschoenen bieden betrouwbare en veelzijdige bescherming voor diverse industriële sectoren.

Kenmerken:
De HyFlex® 11-801 handschoenen zijn hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, ideaal voor het uitvoeren van lichte assemblage. Dankzij een verbeterde constructie bieden ze tot 30% meer ademend vermogen, wat voor optimaal comfort gedurende de hele werkdag zorgt. De met schuimnitril gecoate handpalm biedt uitstekende grip en hoge behendigheid, waardoor onderdelen nauwkeurig kunnen worden gehanteerd. De Spandex elastieken minimaliseren het risico op latexallergieën, en het siliconenvrije kenmerk voorkomt verontreiniging van materialen zoals glas, platen, enz.

Specificaties:
- Afwerking: palm gecoat.
- Coatingmateriaal: ademend schuimnitril.
- Voeringmateriaal: nylon en Spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 15.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: tussen 192 en 265 mm (afhankelijk van de maat).
- Kleur: zwart.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.

Normen:
De HyFlex® 11-801 handschoen van Ansell is een PBM van categorie II, dat CE is gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425. Dit product voldoet aan de norm EN 388 met de volgende beschermingsniveaus:

- 3/4 voor slijtage,
- 1/5 voor snijden,
- 3/4 voor scheuren,
- 1/4 voor perforaties,
- klasse A voor snijbescherming.

Bovendien is deze handschoen OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd en voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk.

Merkinformatie:
Ansell is een toonaangevend merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Sinds de oprichting in 1893 staat het merk voor innovatie, kwaliteit en veiligheid. Ansell levert hoogwaardige PBM-oplossingen aan werknemers in meer dan 100 landen, met als doel de bescherming en het welzijn van mensen wereldwijd te waarborgen.
Deze ademende nitril werkhandschoenen hebben een verbeterd ontwerp dat tot 30% meer ademend vermogen biedt. Voor dagelijks comfort, de hele dag door.

Sterke punten

- Hoge behendigheid voor nauwkeurige hantering.
- Uitstekend ademend vermogen voor optimaal comfort.
- Duurzame constructie voor een lange levensduur.
- Siliconenvrije coating om productverontreiniging te voorkomen.

Toepassingen

De HyFlex® 11-801 handschoenen zijn ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren zoals lichte assemblage, logistiek, magazijnbeheer, de auto-industrie, de metaalproductie, de chemische sector, landbouw, wijnbouw, bouw en constructie. Deze handschoenen zijn veelzijdig en beschermend, wat ze perfect maakt voor het verzamelen, het vastzetten, het laden, het lossen en het verwerken van goederen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht35 g
Maat7
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalnylon
€ 4,81 excl. BTW
/ paar
€ 5,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat