ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-818 MT 12

HyFlex 11-818

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:11-818-12
Rubix:A0634246
Fabrikant:11-818-12
EAN:10076490641624
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-818 MT 12
Technische samenvatting
Maat12
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-818 MT 12


De HyFlex 11-818 handschoen voor fijne manipulatie van Ansell is speciaal ontworpen om optimale bescherming in omgevingen met schurende elementen te bieden. Met de ultradunne FORTIX™ schuimnitrilcoating staat deze handschoen bekend om zijn uitzonderlijke duurzaamheid, zijn ademende werking en het vermogen om de handen koel en droog te houden.

Kenmerken:
Met zijn naadloze voeringtechnologie en zijn 15% lichtere constructie voelt de HyFlex 11-818 als een "tweede huid" en biedt het extreme tastgevoeligheid en ongeëvenaard comfort voor precisiewerk. De HyFlex 11-818 is speciaal ontworpen voor superieure schuurweerstand (niveau 3) en om uitstekende grip in droge omgevingen te bieden. De 18-gauge nylon en Spandex voering is ideaal voor werkzaamheden met fijne manipulatie. De ZONZ™ Comfort Fit technologie volgt de natuurlijke contouren van de hand en bevordert bewegingsvrijheid en optimaal draagcomfort. De FORTIX™ schuimnitrilcoating gaat tot drie keer langer mee dan vergelijkbare coatings.

Specificaties:
- Afwerking: palm gecoat.
- Coatingmateriaal: ademend FORTIX schuimnitril.
- Voeringmateriaal: nylon, Spandex.
- Manchetstijl: tricot manchet.
- Steken per inch: 18.
- Verkrijgbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11.
- Lengte: 200-270 mm, afhankelijk van de maat.
- Dikte van de coating: 0,7 mm.
- Kleur: blauw.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Hoge huidvriendelijkheid (Dermatest® garantie-keurmerk).

Normen:
De HyFlex 11-818 handschoen van Ansell voldoet aan de Europese normen voor prestaties en naleving van wetgeving. Deze is CE-gecertificeerd volgens Verordening (EU) 2016/425 en voldoet aan de norm EN 388 in de categorie 3121A. Bovendien is de handschoen OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd.

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1893 is Ansell een wereldwijde pionier op het gebied van beschermingsoplossingen, met innovatieve producten zoals medische handschoenen, industriële handschoenen en huishoudhandschoenen. Ansell staat bekend om zijn technologische vooruitgang en inzet om de veiligheid van werknemers wereldwijd te verbeteren.

Sterke punten

- Gevoel als "tweede huid" en extreme tastgevoeligheid.
- Hoge duurzaamheid en extreme slijtvastheid.
- Bewegingsvrijheid en optimaal comfort dankzij de ZONZ™ Comfort Fit technologie.
- Ademende schuimnitrilcoating voor koele en droge handen.
- Schoon en huidvriendelijk, siliconenvrij om verontreiniging van metalen onderdelen te voorkomen.

Toepassingen

De HyFlex 11-818 handschoen is ideaal voor een breed scala aan toepassingen, zoals:

- Onderdelen en systemen aanpassen;
- montage en demontage;
- eindassemblage;
- vrachtwagens en voertuigen laden en lossen;
- goederen verwerken (dozen, blikken, containers, bulkverpakkingen);
- producten verzenden, vervoeren en afleveren;
- installeren van sloten;
- ovens openen, pompen, kleppen of leidingen en sluiters aftappen (BTX-processen)

Met zijn lichte constructie en bescherming tegen slijtage is deze handschoen een uitstekende keuze voor het uitvoeren van algemeen gebruik en assemblage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat12
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalelastano
ESDja
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
767,52 excl. BTW
/ 144 paar
928,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Maat

ESD

Select varianten (7)