ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-925 MT 8

HyFlex®

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Ansell:11-925-8
Rubix:22443164
Fabrikant:11925080
EAN:0076490458652
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-925 MT 8
brand logo
Technische samenvatting
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-925 MT 8


Deze Ansell HyFlex® 11-925 handschoen voor lichte toepassingen is ontworpen om een lichte, flexibele en comfortabele bescherming te bieden, speciaal geschikt voor toepassingen die grip in olieachtige omgevingen vereisen. Dankzij de exclusieve Ansell Grip Technology vermindert deze handschoen het risico op wegglijden bij het hanteren van gladde objecten en biedt het tegelijkertijd een hoge mate van bescherming en gevoeligheid.

Kenmerken:
Deze HyFlex® 11-925 handschoen is voorzien van een 3/4 nitril coating die effectieve bescherming biedt tegen oliën en chemische producten, terwijl de handschoen licht en flexibel blijft. De voering van nylon en Spandex zorgt voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm, alsof het een ‘tweede huid’ is. De geïntegreerde Ansell Grip Technology verbetert de grip op objecten in natte en olieachtige omstandigheden, waardoor het risico op wegglijden en handvermoeidheid wordt verminderd, omdat minder kracht nodig is om objecten vast te houden. Deze handschoen is tevens bestand tegen hittecontact van EN407 niveau 1, zodat het af en toe hete voorwerpen kan manipuleren bij temperaturen tot 100°C (gedurende 15 seconden). Daarnaast is de handschoen compatibel met touchscreens, zodat gebruikers naadloos kunnen schakelen tussen taken zonder de handschoenen uit te trekken.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Nitril (3/4 gecoat)
- Voeringmateriaal: Nylon en Spandex
- Manchetstijl: tricot manchet
- Steken per inch: 18
- Latexvrij: Ja
- Siliconenvrij: Ja
- Antistatisch: Ja
- Kleur: Blauw en zwart
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 205-250 mm (afhankelijk van de maat)
- Wastemperatuur: 40°C
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton
- Gebruik: Bescherming tegen lichte mechanische risico’s
- Ansell Earth Label: Deze handschoen wordt geproduceerd in een fabriek die 100% op groene stroom draait, die is gecertificeerd door Intertek omdat >99% van het afval niet wordt gestort. De verpakking is plasticvrij, recyclebaar en opnieuw ontworpen om 70% minder materiaal te bevatten in vergelijking met de vorige verpakking. De kartonnen doos bevat min. 65% gerecycled materiaal en de afmetingen ervan zijn geoptimaliseerd voor efficiënte verzending.

Normen:
Deze HyFlex® 11-925 handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420:2020 en aan de norm EN 388 met prestatieniveau 4111A: bescherming tegen slijtage (4/4), snijweerstand (1/4), scheurweerstand (1/4) en perforatieweerstand (1/4). De handschoen biedt ook thermische contactweerstand van niveau 1 volgens norm EN 407, wat incidenteel hanteren van warme objecten tot 100°C mogelijk maakt. Daarnaast voldoet deze handschoen aan de norm GR ISO 18889, wat bescherming biedt tegen gewasbeschermingsmiddelen en pesticiden die in de landbouw worden gebruikt, en zo extra veiligheid biedt voor agrarische werknemers. De textielen van deze handschoen zijn gecertificeerd door Dermatest en Oeko-Tex, wat de afwezigheid van schadelijke stoffen garandeert.

Merkinformatie:
Ansell is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder handschoenen, kleding en persoonlijke beschermingsoplossingen. Sinds de oprichting in 1893 blijft het bedrijf zich ontwikkelen om in te spelen op de behoeften van verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de industrie en de voedingsindustrie. Ansell staat bekend om zijn inzet voor innovatie en de ontwikkeling van producten met geavanceerde technologieën om de veiligheid en het comfort van gebruikers te garanderen. Het merk biedt een breed gamma handschoenen aan die geschikt zijn voor specifieke toepassingen, gaande van risicovolle werkomgevingen tot vereisten voor voedselveiligheid. Ansell streeft ook naar hoge normen op het vlak van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid en draagt zo bij tot een veiligere en gezondere werkomgeving.e werkplek, waardoor het aan de top blijft van de PBM-industrie.
Ultralichte olieafstotende, oliegrip multifunctionele handschoen.

Sterke punten

- Optimale grip in olieachtige omgevingen: De Ansell Grip Technology vermindert het risico op wegglijden bij het hanteren van vette of olieachtige objecten;
- Licht en comfortabel: De nylon en Spandex voering biedt een ergonomische pasvorm en zorgt voor langdurig draagcomfort;
- Olieafstotende bescherming: Deze handschoen is speciaal ontworpen om bestand te zijn tegen oliën en vetten, waardoor de handen effectief worden beschermd;
- Hoge behendigheid: De ultralichte, fijne voering verbetert de vingergevoeligheid, wat precisietaken vergemakkelijkt;
- Verhoogde duurzaamheid: Hoogwaardige materialen garanderen een langere levensduur van de handschoen, zelfs in veeleisende industriële omgevingen.

Toepassingen

Deze handschoen is ideaal voor gebruik in de automobielindustrie, machines & uitrusting, chemische industrie, landbouw, evenals in de olie- en gassector. Voorbeelden van toepassingen zijn:
- Assemblage en inspectie van onderdelen;
- Apparatuur assembleren en demonteren;
- Componenten assembleren en monteren;
- Inspectie (verzamelen, controleren en markeren);
- Montage en demontage;
- Uitgaande goederen verwerken: blikjes, containers, bulkverpakkingen en dozen;
- Vrachtwagens en voertuigen laden;
- Producten verzenden, vervoeren en afleveren.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht33 g
Maat8
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
Materiaalspandex/nylon
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
6,13 excl. BTW
/ paar
7,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Select varianten (6)