Referenties
Elesa+Ganter:I.280/100-M12
Rubix:A0798266
Fabrikant:22101
EAN:4045525269095



Productdetails : ELESA+GANTER HANDGREEP KUNSTSTOF I.280/100-M12
Grip, blindgat met schroefdraad
Grip, threaded blind hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Materiaal/afwerking | duroplast |
| Draaddiameter | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,67 excl. BTW
/ stuk
€ 10,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
