ZINKFL/FLZNNC-NC6 8.8 BOUT D931/I4014 M12X120/S=19
I4014(D931) 8.8 FLZNNC-NC6-6K-BOUT
Zie technische informatieReferenties
Fabory:01226.120.120
Rubix:08012636
EAN:8715494282734

Productdetails : ZINKFL/FLZNNC-NC6 8.8 BOUT D931/I4014 M12X120/S=19
Zinkfl/flznnc-nc6 8.8 bout d931/i4014 m12x120/s=19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 206,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 249,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Lengte
120 mm