Referenties
Igus:GTM-0620-015
Rubix:03202093

Productdetails : IGUS GTM-0620-015 TAATSRING IGLIDUR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
