Referenties
IKO:NART50UUR
Rubix:03313467
Productdetails : IKO NATR 50 PP STEUNROL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | nart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,88 excl. BTW
/ stuk
€ 215,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen