Referenties
Bahco:BHVIS95BPW9
Rubix:A0765985
EAN:7314150243334
Productdetails : BAHCO BPW R WHEEL-9TN-95MM-3/4 BHVIS95BPW9
Speciale krachtdoppen voor BPW assen. Speciaal gevormde uitgang met verschillende afmeTingen per as-capaciteit.
Sterke punten
•Special impact sockets for BPW axles
Specially shaped outlet
Features different sizes per axle capacity
Drive: 3/4"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Specially shaped outlet
Features different sizes per axle capacity
Drive: 3/4"
Black phosphate finish
High performance alloy steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2050 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,92 excl. BTW
/ stuk
€ 268,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

