Referenties
Yokota:YZ-NP900E
Rubix:A0914091
Fabrikant:YZ-NP900E
EAN:8717981415441

Productdetails : YOKOTA ACCU IMPULSMOERAANZETTER INCL BATT YZ-NP900E
YOKOTA YZ-NP accu impulsmoeraanzetters zijn krachtig, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Het bevestigen van M10 schroefverbindingen met een moment tot 60 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten. Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt door de combinatie van enerzijds een instelschroef in het impulsmechanisme en anderzijds de snelheidsregeling van de motor. Pulscontrolefunctie: Door het gereedschap de impulscyclus als referentiepunt te leren, kan het gereedschap waarschuwen voor aankomende onderhoudsbehoeften. Kenmerken: • Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfvierkant • Geen terugslag • Hoge schroefsnelheid • Hybride techniek • Borstelloze DC motor aandrijving Levering inclusief accu, maar exclusief lader.
YOKOTA YZ-NP accu impulsmoeraanzetters zijn krachtig, nauwkeurig en geven geen terugslag. Het zeer compacte ontwerp zorgt voor goede toegang tot de boutverbinding. Het bevestigen van M10 schroefverbindingen met een moment tot 60 Nm met hoge snelheid en opmerkelijk lage reactie krachten. Het koppel instellen, aangepast aan de specifieke boutverbinding, geschiedt door de combinatie van enerzijds een instelschroef in het impulsmechanisme en anderzijds de snelheidsregeling van de motor. Pulscontrolefunctie: Door het gereedschap de impulscyclus als referentiepunt te leren, kan het gereedschap waarschuwen voor aankomende onderhoudsbehoeften. Kenmerken: • Met ingebouwde stiftzekering in het aandrijfvierkant • Geen terugslag • Hoge schroefsnelheid • Hybride techniek • Borstelloze DC motor aandrijving Levering inclusief accu, maar exclusief lader.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 50 N.m |
| Onbelast toerental | 4800 rpm |
| Gewicht | 1,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.167,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3.832,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
