SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X20
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB12X20EFA2-50
Rubix:08222774
Fabrikant:6912212 20
EAN:4043377147806

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X20
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,17 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 44,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
