SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X65
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB12X65EFA4-50
Rubix:A0823391
Fabrikant:6912412 65
EAN:4043377257642

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X65
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M12X65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M12 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Grootte afdruk | sw10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,37 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 126,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
65 mm
