SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X70
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB5X70EFA4-50
Rubix:A0826193
Fabrikant:691245 70
EAN:4043377262608

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X70
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M5X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sw4 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,46 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 73,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
70 mm
