SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X25
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB6X25EFA2-50
Rubix:08222735
Fabrikant:691226 25
EAN:4043377148742

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X25
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M6X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | sw5 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,24 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
