SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X18
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB8X18EFA4-50
Rubix:A0826188
Fabrikant:691248 18
EAN:4043377257741

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X18
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGEL BZK D6912 M8X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | sw6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 67,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
