SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M10X10

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHC10X10BTCUVA2
Spartex:VSTHCC10X10EFA2ISO
Rubix:08250913
Fabrikant:4029210 10
EAN:4043377074881
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M10X10

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M10X10


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M10X10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

10 mm

Materiaal/afwerking

Norm