SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X20

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHC12X20BTCUVA4
Spartex:VSTHCC12X20EFA4
Rubix:08250351
Fabrikant:4029412 20
EAN:4043377076410
SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X20

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad12 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X20


SPARTEX RVS A4 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M12X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad12 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA4
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 0,31 excl. BTW
/ stuk
€ 0,38 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter schroefdraad

12 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Norm