SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X20

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC3X20EFA2
Rubix:08320002
Fabrikant:402923 20
EAN:4043377075642
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X20

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X20


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 21,25 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 25,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

20 mm

Materiaal/afwerking

Norm