SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X25

Inbusschroeven met binnenzeskant en kopkant

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTHCC3X25EFA2
Rubix:0899101006
Fabrikant:402923 25
EAN:4043377075659
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X25

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X25


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF KRT BZK D916/I4029 M3X25

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 916 / ISO 4029
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typekop uiteinde
€ 33,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 40,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

3 mm

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking

Norm