SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X45

Inbusschroeven met binnenzeskant en platte punt

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:STHCPLA10X45EFA2
Spartex:VSTHCPL10X45EFA2
Rubix:08210812
Fabrikant:4026210 45
EAN:4043377067821
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X45

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad10 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X45


SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M10X45

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Diameter schroefdraad10 mm
Lengte45 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 913 / ISO 4026
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
Typeconisch uiteinde
€ 31,26 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 37,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

10 mm

Lengte

45 mm

Materiaal/afwerking