SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,2X9,5MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX2,2X9,5EFA4
Rubix:A0825758
Fabrikant:14585422 95
EAN:4043377233868
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,2X9,5MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,2 mm
Lengte9,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,2X9,5MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,2X9,5MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad2,2 mm
Lengte9,5 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt6
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 18,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 21,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

9,5 mm

Materiaal/afwerking