SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,9X25MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX2,9X25EFA4
Rubix:08261901
Fabrikant:14585429 25
EAN:4043377233912
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,9X25MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad2,9 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,9X25MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 2,9X25MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Diameter schroefdraad2,9 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt10
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 27,40 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 33,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking