SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X50MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX3,5X50EFA4
Rubix:08261911
Fabrikant:14585435 50
EAN:4043377234032
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X50MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X50MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 3,5X50MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad3,5 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt15
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 36,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 44,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking