SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X55MM
Inbusschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTCLTX4,8X55EFA2
Rubix:A0825739
Fabrikant:14585248 55
EAN:4043377321398


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X55MM
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X55MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | iso 7981 / iso 14585 |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | a2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
55 mm