SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X60MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX4,8X60EFA4
Rubix:08261945
Fabrikant:14585448 60
EAN:4043377234384
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X60MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X60MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 4,8X60MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,8 mm
Lengte60 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 28,34 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 34,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

60 mm

Materiaal/afwerking