SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X65MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX5,5X65EFA2
Rubix:A0825729
Fabrikant:14585255 65
EAN:4043377405012
SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X65MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X65MM


SPARTEX RVS A2 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X65MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte65 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA2
Draadoppervlaktotaal
€ 31,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 37,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

65 mm

Materiaal/afwerking