SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X50MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX6,3X50EFA4
Rubix:08261967
Fabrikant:14585463 50
EAN:4043377234612
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X50MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X50MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 6,3X50MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad6,3 mm
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt30
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 45,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 54,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking