BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 8D 1998M/8T

Inbussleutel set 1998M

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:1998M/8T
Rubix:A0772742
EAN:7314150186211
BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 8D 1998M/8T

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM 8D 1998M/8T


Haakse zeskant stiftsleutelset, vernikkeld, metrisch. In kunststof etui. Maataanduiding in de kling, voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.

Sterke punten

•Size stamped in the blade for easy identification
Sizes marked at the top of the wallet for easy identification
In plastic wallet with hanging hole

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Aantal elementen8
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm;6 mm;7 mm;8 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 13,49 excl. BTW
/ stuk
€ 16,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen