BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 6D BE-9765 (SE=6ST)

Inbussleutel set BE-9765

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-9765
Rubix:10090642
EAN:7314150055128
BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 6D BE-9765 (SE=6ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen6
Afdrukhex / allen
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET 6K MM LANG 6D BE-9765 (SE=6ST)


Haakse zeskant stifsleutelset voor binnenzeskantschroeven, gebruineerd, metrisch. In kunststof houder. Maataanduiding op de deksel voor gemakkelijke herkenning. Ophanggat.
Offset screwdriver set, 6 pcs, hexagon, ball end, burnished

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht60 g
Aantal elementen6
Afdrukhex / allen
Grootte afdruk1,5 mm;2 mm;2,5 mm;3 mm;4 mm;5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,12 excl. BTW
/ set
15,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen