FACOM INBUSSLEUTEL MET T-GREEP KOGELKOP 84TZSA.6
Inbussleutel zeskant met P-greep en kogelkop
Zie technische informatieReferenties
Facom:84TZSA.6
Rubix:10109330
EAN:3662424074851

Productdetails : FACOM INBUSSLEUTEL MET T-GREEP KOGELKOP 84TZSA.6
De FACOM 84TZSA serie omvat inbussleutels met P-greep en kogelkop, geschikt voor gangbare schroeftoepassingen in industriële omgevingen. De kogelkop vergemakkelijkt werkzaamheden wanneer de schroefas niet perfect uitgelijnd is.
Kenmerken:
De FACOM 84TZSA inbussleutel combineert een schacht uit silicium-koolstofstaal met een ergonomische softgrip P-greep. Deze configuratie maakt het mogelijk beide uiteinden van de sleutel te gebruiken, waarbij het korte uiteinde geschikt is voor toepassingen die een hoger aandraaimoment vereisen. De kogelkop aan het lange uiteinde maakt snel schroeven mogelijk onder een hoek tot 30°, wat de toegang tot gedeeltelijk afgeschermde of moeilijk bereikbare schroeven vereenvoudigt. De gepolijste en gefosfateerde afwerking beschermt het gereedschap tegen corrosie bij tijdelijke blootstelling aan vocht.
Specificaties:
• Aandrijving: metrische zeskant
• Sleutelbereik: 4 mm tot 10 mm (afhankelijk van de referentie)
• Totale lengte: 183 mm (maat 4 en 5) / 240 mm (maat 6, 7, 8 en 10)
• Breedte: 77 mm (maat 4 en 5) / 95 mm (maat 6, 7, 8 en 10)
• Toelaatbare hoek kogelkop: tot 30°
• Materiaal schacht: silicium-koolstofstaal
• Handgreep: Soft Grip P-greep
• Afwerking: gepolijst en gefosfateerd
• Compatibele schroeven: binnenzeskant (CHC, HC, BTR, enz.)
• Label: Origine France Garantie
Normen:
• ISO 2936: specificeert de afmetingen en toleranties van inbussleutels voor binnenzeskantschroeven, wat compatibiliteit met genormaliseerde bevestigingsmiddelen waarborgt
Kenmerken:
De FACOM 84TZSA inbussleutel combineert een schacht uit silicium-koolstofstaal met een ergonomische softgrip P-greep. Deze configuratie maakt het mogelijk beide uiteinden van de sleutel te gebruiken, waarbij het korte uiteinde geschikt is voor toepassingen die een hoger aandraaimoment vereisen. De kogelkop aan het lange uiteinde maakt snel schroeven mogelijk onder een hoek tot 30°, wat de toegang tot gedeeltelijk afgeschermde of moeilijk bereikbare schroeven vereenvoudigt. De gepolijste en gefosfateerde afwerking beschermt het gereedschap tegen corrosie bij tijdelijke blootstelling aan vocht.
Specificaties:
• Aandrijving: metrische zeskant
• Sleutelbereik: 4 mm tot 10 mm (afhankelijk van de referentie)
• Totale lengte: 183 mm (maat 4 en 5) / 240 mm (maat 6, 7, 8 en 10)
• Breedte: 77 mm (maat 4 en 5) / 95 mm (maat 6, 7, 8 en 10)
• Toelaatbare hoek kogelkop: tot 30°
• Materiaal schacht: silicium-koolstofstaal
• Handgreep: Soft Grip P-greep
• Afwerking: gepolijst en gefosfateerd
• Compatibele schroeven: binnenzeskant (CHC, HC, BTR, enz.)
• Label: Origine France Garantie
Normen:
• ISO 2936: specificeert de afmetingen en toleranties van inbussleutels voor binnenzeskantschroeven, wat compatibiliteit met genormaliseerde bevestigingsmiddelen waarborgt
Sterke punten
• Verbeterde toegankelijkheid dankzij de kogelkop, bruikbaar onder een hoek tot 30°
• Efficiënte krachtoverbrenging bij hoog aanhaalmoment via het korte uiteinde
• Stabiele en comfortabele grip dankzij de ergonomische Soft Grip P-greep
• Verhoogde duurzaamheid door gebruik van silicium-koolstofstaal
• Ophanggat in de greep voor veilig werken op hoogte
• Duurzame investering dankzij levenslange omruilgarantie
• Efficiënte krachtoverbrenging bij hoog aanhaalmoment via het korte uiteinde
• Stabiele en comfortabele grip dankzij de ergonomische Soft Grip P-greep
• Verhoogde duurzaamheid door gebruik van silicium-koolstofstaal
• Ophanggat in de greep voor veilig werken op hoogte
• Duurzame investering dankzij levenslange omruilgarantie
Toepassingen
De FACOM 84TZSA BTR inbussleutel wordt gebruikt voor montage-, onderhouds- en afstelwerkzaamheden met metrische binnenzeskantschroeven. De serie is geschikt voor industriële onderhoudswerkplaatsen, methodediensten, mechanische assemblagelijnen en interventies op moeilijk toegankelijke apparatuur. Deze producten voldoen aan omgevingen waar herhaalbaarheid van aanhaalmomenten en gereedschapsbetrouwbaarheid essentieel zijn, zowel bij preventief als correctief onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 6 |
| Lengte | 240 mm |
| Afwerking | fosfaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,25 excl. BTW
/ stuk
€ 8,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden