Referenties
Stahlwille:10760 19
Rubix:A0887098
Fabrikant:43153019
EAN:4018754332212



Productdetails : STAHLWILLE INBUSSLEUTEL 10760-19
DIN ISO 2936 (metrisch), voor binnenzeskantbouten, Chroom-Vanadium, vernikkeld (gr. 0,9; 1,3 mm gebruineerd)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 19 mm |
| Lengte | 199 mm |
| Afwerking | gebruniseerd |
| Materiaal | chroomlegeringsstaal |
| Type | inbus l-sleutel (hex/inbus) voor metrische zeskant-inbusschroeven |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,04 excl. BTW
/ stuk
€ 20,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
