ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 617.1-6-AK-NI
Indexeer plunjers met rustpositie, roestvrij staal / kunststof knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 617.1-6-AK-NI
Rubix:09209870
Fabrikant:GN 617.1-6-AK-NI
EAN:4045525316768





Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 617.1-6-AK-NI
Roestvrijstalen indexeer plunjers GN 617.1 met ruststand worden gebruikt voor toepassingen waarbij de plunjer in ingetrokken positie moet blijven. Om dit te bereiken wordt de knop na het intrekken 90° graden gedraaid. Een inkeping houdt de plunjer in deze positie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43 g |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Uitvoering | 617,1 |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | ak |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,31 excl. BTW
/ stuk
€ 29,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
