Referenties
Elesa+Ganter:GN 717-6-M10-A-ST
Rubix:A0583035
Fabrikant:GN 717-6-M10-A-ST
EAN:4045525358850





Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 717-6-M10-A-ST
GN 717 indexeringsplunjers zijn een redelijk geprijsde variant van de indexeringsplunjer, die zich onderscheidt door zijn kleine afmetingen. Het gebruik ervan moet beperkt blijven tot toepassingen waarbij geen zeer nauwkeurige indexering vereist is. Vanwege de relatief kleine afmetingen van GN 717 indexeer plunjers is het raadzaam om de hierboven gegeven waarden voor het maximale koppel tijdens montage in acht te nemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Materiaal | staal |
| Uitvoering | gn 717 |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | a |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,76 excl. BTW
/ stuk
€ 9,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
