ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL MET RUSTPOSITIE GN 612-5-M12-AK

Indexeerbare plunjers, staal

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 612-5-M12-AK
Rubix:A0794166
Fabrikant:GN 612-5-M12-AK
EAN:4045525591493
ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL MET RUSTPOSITIE GN 612-5-M12-AK

Technische samenvatting

Materiaalstaal/kunststof
Pindiameter5 mm
Vormak
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL MET RUSTPOSITIE GN 612-5-M12-AK


Indexeerringen GN 612 worden gebruikt als de indexeerpen tijdelijk niet mag uitsteken. De borgpen wordt ingetrokken door de grendel 180° te draaien. De vergrendelingsinkeping maakt een veilige positionering mogelijk.F

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35 g
Materiaalstaal/kunststof
Pindiameter5 mm
Vormak
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73182900
22,70 excl. BTW
/ stuk
27,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Pindiameter

Vorm