ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL MET RUSTPOSITIE GN 612-6-M12-B
Indexeerbare plunjers, staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 612-6-M12-B
Rubix:A0794151
Fabrikant:GN 612-6-M12-B
EAN:4045525591516





Productdetails : ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL MET RUSTPOSITIE GN 612-6-M12-B
Indexeerringen GN 612 worden gebruikt als de indexeerpen tijdelijk niet mag uitsteken. De borgpen wordt ingetrokken door de grendel 180° te draaien. De vergrendelingsinkeping maakt een veilige positionering mogelijk.F
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,85 excl. BTW
/ stuk
€ 28,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
