Referenties
Elesa+Ganter:GN 414.1-6-9-AK
Rubix:A0575637
Fabrikant:414.1-6-9-AK
EAN:4045525085046




Technische samenvatting
| Materiaal | staal, kunststof (polyamide pa / polyacetaal pom) |
|---|---|
| Uitvoering | mit kontermutter (form ak); brüniert; raststift gehärtet; entsperren über roten druckknopf (klick-rastsperre) |
| Pindiameter | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 414.1-6-9-AK
Indexing plungers GN 414.1 with click-type safety lock are used when the plunger pin is to be briefly prevented from protruding. When the pin is retracted to its end position, the button engages with a clearly audible click. The safety lock can be unlocked only by exerting axial pressure on the red safety pushbutton, with the plunger pin then returning to its starting position by spring force.
Borgpen GN 414.1-6-9-AK met klik-rastvergrendeling: De borgpen wordt bij het intrekken vergrendeld en kan alleen door axiaal indrukken van de rode drukknop weer ontgrendeld worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal, kunststof (polyamide pa / polyacetaal pom) |
| Uitvoering | mit kontermutter (form ak); brüniert; raststift gehärtet; entsperren über roten druckknopf (klick-rastsperre) |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | ak |
| Aangepaste tariefcode | 39263000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,12 excl. BTW
/ stuk
€ 37,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal
staal, kunststof (polyamide pa / polyacetaal pom)
Uitvoering
mit kontermutter (form ak); brüniert; raststift gehärtet; entsperren über roten druckknopf (klick-rastsperre)