ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-4-6-GK
Indexering plunjer, staal / kunststof knop
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 817-4-6-GK
Rubix:A0579964
Fabrikant:GN 817-4-6-GK
EAN:4045525384620






Technische samenvatting
| Materiaal | staal/kunststof |
|---|---|
| Uitvoering | gn 817 |
| Pindiameter | 4 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-4-6-GK
GN 817 indexeer plunjers met ruststand (Type C / CK) worden gebruikt voor toepassingen waarbij de plunjer in ingetrokken positie moet blijven. Hiervoor wordt de knop na het intrekken 90° gedraaid. Een inkeping houdt de vinger in deze positie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Uitvoering | gn 817 |
| Pindiameter | 4 mm |
| Vorm | gk |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,64 excl. BTW
/ stuk
€ 14,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen