ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-16-20-CK

Indexering plunjer, staal / kunststof knop

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 817-16-20-CK
Rubix:A0579392
Fabrikant:GN 817-16-20-CK
EAN:4045525914124
ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-16-20-CK

Technische samenvatting

Materiaalstaal/kunststof
Uitvoeringgn 817
Pindiameter16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817-16-20-CK


GN 817 indexeer plunjers met ruststand (Type C / CK) worden gebruikt voor toepassingen waarbij de plunjer in ingetrokken positie moet blijven. Hiervoor wordt de knop na het intrekken 90° gedraaid. Een inkeping houdt de vinger in deze positie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalstaal/kunststof
Uitvoeringgn 817
Pindiameter16 mm
Vormck
Aangepaste tariefcode73182900
51,01 excl. BTW
/ stuk
61,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Pindiameter

Vorm