SCHNEIDER TELEMECANIQUE IND. BEN. SCHAKELAAR XS1-N12PC410D
Inductieve nabijheidssensor, OsiSense, XS
Zie technische informatieReferenties
Telemecanique:XS1N12PC410D
Rubix:34018889
Fabrikant:XS1N12PC410D
EAN:3389110916881

Productdetails : SCHNEIDER TELEMECANIQUE IND. BEN. SCHAKELAAR XS1-N12PC410D
Inductieve sensor XS1 M12 L48mm messing SN2mm 12..24VDC M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter bus | 12 mm |
| Resolutie | 2 mm |
| Beschermingsgraad (IP) | meerdere ip-adressen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,65 excl. BTW
/ stuk
€ 112,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen
