ACE GASVEER 150N - GZ-28-350-EE-150N
Industrial gas spring, 28 Drm., 350 stroke
Zie technische informatieReferenties
ACE:GZ-28-350-EE-150N
Rubix:05320464
Fabrikant:GZ-28-350-EE_0150N
Productdetails : ACE GASVEER 150N - GZ-28-350-EE-150N
Industrial gas spring GZ 28, tensile force 150 N to 1200 N (extended up to 1440 N)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
