Referenties
Red Rooster:RRI-40AT
Rubix:25043124
EAN:8717981203857
Productdetails : REDROOSTER IMPULSMOERAANZETTER 1/4 - 6K AFSLAG RRI-40AT
RED ROOSTER Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht en hebben een zeer gunstige vermogens- gewichtsverhouding . Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Onderzoek van montageprocessen in de automobielindustrie heeft aangetoond dat het maken van schroefverbindingen 10% van de totale montagetijd gebruikt. Sneller gereedschap kan de montagetijden aanmerkelijk verkorten. Zeer geschikt voor de productie van agrarische machines, de productie van pompen, motoren, fietsen en andere seriematige productielijnen. Voorzien van twee kamer luchtmotor. Koppel instelbaar in het impuls mechanisme. Kenmerken: • Lichtgewicht • Geen reactiekrachten • Lage geluids- en vibratieniveau’s • Krachtig en snel • Goede herhaal nauwkeurigheid van het ingestelde koppel • Pistool model • Automatische afslag
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.396,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.689,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen