REDROOSTER HANDPALMSCHUURMACHINE 150 MM RRI-6150-2CV


Industrie

Referenties
red rooster:RRI-6150-2CV
rubix:25043094
ean:8717981197149
REDROOSTER HANDPALMSCHUURMACHINE 150 MM RRI-6150-2CV
brand logo

Productdetails : REDROOSTER HANDPALMSCHUURMACHINE 150 MM RRI-6150-2CV


Deze excenterschuurmachine van RED ROOSTER is vibratiegedempt. Het huis heeft een rubbermantel voor een goede grip. Het mechanisme is ongevoelig voor storingen. Bestemd voor gebuik in: Carroseriebouw, metaal- en houtbewerking, autoschadewerkplaatsen. De luchtmotor is olievrij uitgevoerd. Kenmerken: * Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd. * Geluidgedempte luchtuitlaat. * Schuurschoen met klittenband * Lichtgewicht. * Instelbaar toerental. * Excenteruitslag 2,5mm * Uitvoering voor aansluiting op centrale stofafzuiging (voor 32mm buitendiamerter slang)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
262,56 excl. BTW
/ stuk
317,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen