Referenties
ACE:GS-19-200-AA-500N
Rubix:05320867
Fabrikant:GS-19-200-AA-500N

Productdetails : ACE GASVEER - GS-19-200-AA-500N
Universeel en op maat gemaakt: de industriële gasveren van ACE uit de NEWTONLINE-serie bieden perfecte ondersteuning van spierkracht met krachten van 10 N tot 13.000 N en een diameter van 8 mm tot 70 mm. Met hun hoogwaardige eigenschappen vormen de NEWTONLINE-gasveren de industriestandaard. Deze duurzame en afgedichte systemen zijn klaar voor installatie, onderhoudsvrij en gevuld met stikstof onder druk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 8 mm |
| Baan | 200 mm |
| Maximumlengte | 464 mm |
| Kracht | 700 N |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes