MILWAUKEE MARKER FIJNE PUNT 1,0MM MULTI (BL=4ST)
INKZALL™ markers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48223106
Rubix:A0879140
EAN:0045242333585

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE MARKER FIJNE PUNT 1,0MM MULTI (BL=4ST)
Punt blijft langer scherp, zelfs onder druk stompt de punt niet af
Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
Marker blijft schrijven, zelfs als de dop er langer dan 72 uur af is geweest
Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken
Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
Slank ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
Anti-rolontwerp - rolt niet van oppervlakken af
Duurzame punt van acryl is ideaal voor schrijven op ruw materiaal zoals OSB en beton
Marker blijft schrijven, zelfs als de dop er langer dan 72 uur af is geweest
Geschikt voor gebruik met beton, hout, metaal, triplex, OSB en kunststof
Tevens geschikt voor natte, geoliëde, stoffige en roestige oppervlakken
Snelle droogtijd - vermindert de kans op vegen op PVC en metalen oppervlakken
Slank ontwerp voor gebruik in krappe ruimtes
Robuuste clip - gemakkelijk aan uw pet, broek of overall te bevestigen
Gemakkelijk te openen dop voor gebruik met één hand
Anti-rolontwerp - rolt niet van oppervlakken af
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | veelkleurig |
| Type tip | rond |
| Type markering | permanent |
| Tipgrootte | 1 mm |
| Waterbestendig | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,50 excl. BTW
/ stuk
€ 13,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
