Uw account
Log in of Registreer
Onze producten
Services
Exclusive Brands Must-Haves
Bearing Finder
nl
Exclusive Brands
Mechanische aandrijving
(118.548)
Tooling & Verspaning
(100.821)
Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
(98.073)
Gereedschappen & Meettechniek
(50.673)
Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
(74.502)
Onderhoud & Reparatie
(4.923)
Lastechniek
(2.348)
Bevestiging & Montage
(71.430)
Bedrijfsuitrusting en -inrichting
(15.782)
Handgereedschap
(33.458)
Elektrisch handgereedschap
(4.833)
Pneumatisch gereedschap
(696)
Overig gereedschap
(167)
Meet- en controlegereedschap
(6.520)
Speciaal gereedschap
(4.693)
Bekijk Gereedschappen & Meettechniek
Montage gereedschap
(18.819)
Tangen en Lijmklemmen
(3.613)
Zagen, snijden en vijlen
(4.797)
Trekkers
(1.580)
Opberg systemen
(2.840)
Hamers, klop- en slagwerktuigen
(1.803)
Bekijk Handgereedschap
< Terug
Rubix Categorieën
Gereedschappen & Meettechniek
Handgereedschap
Opberg systemen
Gereedschapskisten
Accessoires en reserveonderdelen voor gereedschapskoffers en -kisten
METABO INLAY COMBOSET KHA 18 / BS 18 628941000
METABO INLAY COMBOSET KHA 18 / BS 18 628941000
Inlays voor machine en toebehoren
Referenties
metabo:
628941000
rubix:
A0409738
fabrikant:
628941000
ean:
4061792226425
Technische samenvatting
Type
Inlays voor machine en toebehoren
Zie alle specificaties
Productdetails
Technische informatie
Productdetails : METABO INLAY COMBOSET KHA 18 / BS 18 628941000
Passend voor combo-set KHA 18/BS 18, Passend voor metaBOX 165 liter, leeg, Exact op gereedschap en toebehoren afgestemde inlay
Technische informatie
Attributen
Verpakkingshoeveelheid
1
Type
Inlays voor machine en toebehoren
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Voeg toe aan mijn favorietenlijst
Vergeet niet in te loggen of te registeren
€
10,50
excl. BTW
/
stuk
€
12,70
incl. BTW
Levering doorgaans binnen
13
dagen
Voeg toe aan winkelwagen
Maak een PDF van het product
Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.
METABO INLAY COMBOSET BH 18 LTXBL/BS 18 628928000
METABO INLAY METABOX VOOR W 18 LTX 150 QUICK
MILWAUKEE PACKOUT MAGNETISCHE BAKJES 10X10 CM 4932493380
METABO INLAY METABOX VOOR HO 18 LTX 20-82
METABO FOAM INLEG VOOR M TABOX 145 L (PK=4ST)
METABO INLAY METABOX VOOR MT 18 LTX COMP./MT 18 LTX BL QSL
GEDORE HOUTEN WERKBLAD VOOR WORKMO B2 - 1110 WMHP 2
METABO INLAY NIV/SCV 18 LTX BL
METABO INLAY SGS 18 LTX Q
METABO INLAY SXA/SMA/SRA 12 BL 628942000
METABO INLAY SSEP 18 LTX BL MVT 628929000
METABO INLAY METABOX VOOR KFM 18 LTX 3 RF/KFM 9-3 RF
METABO INLAY KH18 LTX BL 24/28 MB 165L 628932000
METABO INLAY KHA 36-18 LTX 32 628926000
MILWAUKEE PACKOUT REKKENSYSTEEM ENKELE PLAAT 4932478711