Referenties
Bosch:1600A002UR
Rubix:A0722456
EAN:3165140791953





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GEX 125-150 AVE 1600A002UR
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GEX 125-150 AVE Professional. Deze is compatibel met L-BOXX 238 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GEX 125-150 AVE
Sterke punten
•The GEX 125-150 AVE Professional can be stored safely and neatly in the full insert
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation.
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 7 |
| Lengte | 167 mm |
| Hoogte | 315 mm |
| Breedte | 394 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,00 excl. BTW
/ stuk
€ 32,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
